Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK6112/32N
Cod. Produttore
6112-32N
Cod. EAN
8033648145828

Informazioni di prodotto

Raccordo rapido tubo 32 - F. G1 IP67
Raccordi tubo-filetto femmina in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un?elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuit? elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La continuit? elettrica ? garantita nel tempo in quanto le sfere non scalfiscono la zincatura del tubo e quindi non creano zone di possibile ossidazione. La tenuta stagna IP66/IP67 del sistema ? garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo; per assicurare tale requisito ? necessario eseguire alcune elementari istruzioni: - taglio ortogonale del tubo e relativa asportazione delle bave per evitare il danneggiamento della guarnizione e del rivestimento dei cavi durante l?infilaggio; - eseguire l?accoppiamento spingendo il tubo in battuta, vincendo l?attrito della guarnizione con una leggera rotazione. La semplicit? di installazione di questi raccordi, che consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio, ha riscosso grande interesse, tanto da soppiantare quasi definitivamente tutte le altre soluzioni di raccordo fra tubi. Per assecondare le esigenze di installazione, sono prodotti raccordi di tipo: tubo-tubo, tubo rigidotubo flessibile, tubo-scatola, tubo-filetto femmina. La filettatura ?: GAS cilindrico UNI ISO 228. La particolare cura nell?esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

esecuzione

EV014441

superficie

nichelato

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

qualità del rivestimento superficiale

non rivestito

senza alogeni

per diametro del tubo nominale

32 mm

Produttore

DKC

RACCORDO RAPIDO TUBO 32 - F. G1