Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK611725N
Cod. Produttore
6117-25N
Cod. EAN
8033648146047

Informazioni di prodotto

Raccordo rapido tubo 25 - tubo fless.22
Raccordi tubo rigido-tubo flessibile brevettati ad innesto rapido realizzati in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un?elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuit? elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema ? garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo. La semplicit? di installazione di questi raccordi consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio. La particolare cura nell?esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

esecuzione

diritto

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

raccordo a innesto

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

forma costruttiva

senza filettatura

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

150 °C

diametro nominale

21 mm

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40

minimo diametro interno del flessibile

20.5 mm

altezza totale

40 mm

numero di ingressi

1

diametro esterno più grande

27 mm

Produttore

DKC

RACCORDO RAPIDO TUBO 25 - TUBO FLE