Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK611716N
Cod. Produttore
6117-16N
Cod. EAN
8033648145989

Informazioni di prodotto

Raccordo rapido tubo 16 - tubo fless.16
Raccordi tubo rigido-tubo flessibile brevettati ad innesto rapido realizzati in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un?elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuit? elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema ? garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo. La semplicit? di installazione di questi raccordi consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio. La particolare cura nell?esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

esecuzione

diritto

forma costruttiva

senza filettatura

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

raccordo a innesto

superficie

nichelato

materiale della scatola

ottone

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

diametro esterno più grande

21 mm

diametro nominale

16 mm

altezza totale

33 mm

temperatura di impiego

150 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40

numero di ingressi

1

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

minimo diametro interno del flessibile

15.5 mm

Produttore

DKC

RACCORDO RAPIDO TUBO 16 - TUBO FLE