Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Cod. Rexel
DK611712N
Cod. Produttore
6117-12N
Cod. EAN
8033648145965

Informazioni di prodotto

Raccordo rapido tubo 16 - tubo fless.12
Raccordi tubo rigido-tubo flessibile brevettati ad innesto rapido realizzati in ottone, nichelati successivamente per conferire una migliore resistenza alle avverse condizioni ambientali in cui verranno utilizzati. Il collegamento raccordo-tubo rigido avviene mediante un dispositivo brevettato, composto da un sistema di sfere in acciaio che, sfruttando la forma troncoconica interna del corpo raccordo, tende a bloccare il tubo una volta inserito, assicurando un?elevata resistenza alla trazione e garantendo una continuit? elettrica nel rispetto delle norme CEI EN 61386. La tenuta stagna IP66/67 del sistema ? garantita da una guarnizione toroidale inserita nel raccordo. La semplicit? di installazione di questi raccordi consente una notevole riduzione dei tempi di montaggio. La particolare cura nell?esecuzione di questi raccordi assicura un perfetto infilaggio dei cavi senza rischio di danneggiamento del rivestimento.

dimensione nominale in pollici

3/8 di pollice

esecuzione

diritto

forma costruttiva

senza filettatura

superficie

nichelato

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

raccordo a innesto

materiale della scatola

ottone

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

altezza totale

29 mm

temperatura di impiego

150 °C

minimo diametro interno del flessibile

12 mm

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

40

numero di ingressi

1

diametro esterno più grande

18 mm

diametro nominale

12 mm

Produttore

DKC

RACCORDO RAPIDO TUBO 16 - TUBO FLE