Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8BSR48P4844
Cod. Produttore
8BSR48P4844
Cod. EAN
8030343120044

Informazioni di prodotto

Raccordo diritto a pressacavo in poliammide IP68
I raccordi SR con filetto in plastica e la combinazione dei gommini pressacavo offrono un’eccezionale tenuta alla trazione, alla torsione e garantiscono una protezione da infiltrazioni di polveri e liquidi (IP68) sulle guaine corrugate e sul cavo stesso. Soddisfano i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG48

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

Raccordo Pressacavo 48Pg48 39 -44