Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXOFDC20P21
Cod. Produttore
OFDC20P21
Cod. EAN
8030343120785

Informazioni di prodotto

Raccordo OFDC apribile diritto in poliammide IP40
Il raccordo apribile è costruito con poliammide di alta qualità (PA6.6) autoestinguenti privi di alogeni, fosforo, cadmio. E' stato realizzato per l’utilizzo in abbinamento alle guaine apribili PADC e PPDC. La particolare costruzione permette l’apertura e la chiusura con l’impiego di un cacciavite. Particolarmente utilizzato negli impianti a bordo macchina e nell’installazione industriale nei casi in cui esiste la possibilità di modifica o di manutenzione dell’impianto adattandolo allo stesso senza dover scollegare i cavi. Il raccordo è fornito completo di controdado IP40.

senza alogeni

raccordo a vite divisibile

materiale

plastica

qualità del materiale

poliammide

superficie

non trattato

colore

nero

esecuzione

diritto

Produttore

Raccordo Ofdc 20 Pg21