Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BSM36P36
Cod. Produttore
6BSM36P36
Cod. EAN
8030343122499

Informazioni di prodotto

Raccordo SM diritto filetto maschio in poliammide IP66
Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP66.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

raccordo a scatto

dimensione di collegamento filettatura

PG36

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

Raccordo Nero Ip66 Sm36 Pg36

€ 6,15 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info