Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXM8BSMEMC23M25
Cod. Produttore
M8BSMEMC23M25
Cod. EAN
8030343142190

Informazioni di prodotto

Raccordo per compatibilità elettromagnetica in poliammide IP68
I raccordi della serie SMEMC sono utilizzati principalmente nelle applicazioni industriali e ferroviarie necessariamente per schermare i cavi da interferenze elettromagnetiche. La particolare costruzione, in combinazione con la treccia in rame stagnato TRCU permette di ottenere una completa schermatura del cavo, garantita dal serraggio a 360° tra la treccia e il raccordo. La bassa resistività elettrica del contatto permette il passaggio di un’elevata corrente di corto circuito. I raccordi rispondono ai requisiti della normativa EC EMC. Ottone nichelato, OR di tenuta sul filetto maschio. Accoppiamento ad alta schermatura. Possibili interferenze come segnali elettrici e campi magnetici vengono neutralizzati direttamente nella sede di alloggiamento. Grado di protezione IP68-IP69K in combinazione alle guaine in poliammide TEAFLEX.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

materiale della filettatura

ottone

materiale

poliammide

colore

nero

Produttore

Raccordo Nero Emc Ip68 Sm23 M25X1,5