Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Tubi flessibili senza alogeni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE82006
Cod. Produttore
82006
Cod. EAN
8009561117235

Informazioni di prodotto

2000 METAL-Raccordo met. G3/4' D=21

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Raccordi metallici per guidacavi metallo plastici Serie 2000 Metal - Filettatura GAS - Diametro guidacavo interno: 20,5mm Filettatura: G3/4

temperatura di impiego

-15 °C 60 °C

grado di protezione (IP) in funzione della guaina

65 65

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

diametro esterno più grande

27 mm

minimo diametro interno del flessibile

21 mm

lunghezza della filettatura

8 mm

forma costruttiva

filettatura esterna

superficie

nichelato

dimensione nominale in pollici

3/4 di pollice

materiale della scatola

ottone

tipo di filettatura

filettatura gas

numero di ingressi

1

diametro nominale

21 mm

esecuzione

diritto

Produttore

Raccordo metallico D 21

€ 7,82 x 1 pz.
(pz.)
25 pz.
Q.tà consigliata info