Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX8GSM17G03
Cod. Produttore
8GSM17G03
Cod. EAN
8030343125568

Informazioni di prodotto

Raccordo SM diritto filetto maschio in poliammide IP68/IP69K
Il raccordo è utilizzato nelle più svariate applicazioni industriali. Fornibile in molteplici diametri e tipi di filettature, grazie al particolare design offre un ottimo compromesso fra ingombro massimo e passaggio utile dei cavi. Si adatta perfettamente alle guaine corrugate risolvendo brillantemente anche gli impieghi più gravosi: trazione, urto, schiacciamento, torsione e vibrazione. Soddisfa i requisiti standard nelle installazioni elettriche e nelle applicazioni tecniche industriali IP68/IP69K.

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva VD TÜV/GGVS

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

raccordo a scatto

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale della filettatura

poliammide

materiale

poliammide

colore

grigio

Produttore

Raccordo Grigio Ip68 Sm17 G 1/2"