Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXP36MG4036
Cod. Produttore
P36MG4036
Cod. EAN
8030343104495

Informazioni di prodotto

Raccordo maschio in ottone nichelato girevole per guaine in poliammide trecciate IP67
Costruito con la filosofia dei raccordi CM per le guaine metalilche, questo raccordo in ottone nichelato con maschio girevole permette di effettuare i collegamenti su tutti i tipi di guaine in poliammide rivestite con treccia in acciaio zincato o in acciaio inox AISI 304. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’inserimento a pressione della guaina, permettendo di ottenere un abbinamento dotato di un’ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione. L’anello di nylon, invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina, garantendo un grado di protezione IP67.

filettatura girevole

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di connessione

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG36

Produttore

Raccordo Girevole P36Mg40 Pg36