Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFMP58PG48
Cod. Produttore
GFMP58PG48
Cod. EAN
8030343042773

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone nichelato da bloccare con fascetta IP67
Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG48

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Gfm 58 Pg48