Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFM27M25
Cod. Produttore
GFM27M25
Cod. EAN
8030343095281

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone nichelato da bloccare con fascetta IP67
Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio GAS, PG e ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT.

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M25×1,5

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Gfm 27 M25X1,5