Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /
Informazioni di prodotto
monopezzo
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
dimensione nominale in pollici
3/8 di pollice
esecuzione
diritto
forma costruttiva
filettatura esterna
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
filettatura
tipo di filettatura
filettatura gas
materiale della scatola
ottone
superficie
nichelato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te