Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXGFM10M16
Cod. Produttore
GFM10M16
Cod. EAN
8030343095229

Informazioni di prodotto

Raccordo GFM in ottone nichelato da bloccare con fascetta IP67
Raccordo in ottone da bloccare con fascetta filetto maschio ISO Metrico, più anello di protezione AP. Compatibile con le guaine tipo GF e GFT IP67.

monopezzo

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M16×1,5

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Gfm 10 M16X1,5