Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-P296
Cod. Produttore
BVNV-P296
Cod. EAN
7630030231056

Informazioni di prodotto

Raccordo DN36 PG29 PA6 BK IP68
Scopri il raccordo DN36 PG29 in materiale PA6 di alta qualità, progettato per garantire prestazioni ottimali in ambienti difficili. Con una classificazione IP68, offre un'eccellente protezione contro polvere e acqua, rendendolo ideale per applicazioni elettriche. La finitura nera conferisce un aspetto elegante e resistente, mentre la sua robustezza assicura durabilità nel tempo. Questo raccordo è perfetto per chi cerca soluzioni affidabili e performanti nel settore elettrico.

lunghezza totale

67.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

40 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG29

lunghezza della filettatura

12 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACCORDO DN36 PG29 PA6 BK IP68