Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Varie Tubo ed Accessori /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMF09M20
Cod. Produttore
CMMF09M20
Cod. EAN
8030343091573

Informazioni di prodotto

Raccordo CM in ottone filetto maschio IP67
Il raccordo consente di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU - DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l'avvitamento all'interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di un'ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L'anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l'accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP67.

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

metrico

dimensione di collegamento filettatura

M20×1,5

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Cm- Mf 9 M20X1,5