Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMMFP40PG42
Cod. Produttore
CMMFP40PG42
Cod. EAN
8030343025622

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone filetto maschio serie CM continuità metallica IP67
I raccordi della serie CM consentono di effettuare tutti i collegamenti con le guaine metalliche tipo L - P - DAR - SVT - T - TP - LPU-DAPU e SVPEVAT in modo pratico, economico e sicuro. Il collegamento raccordo-guaina viene effettuato mediante una virola ed un anello in nylon. La particolare costruzione della virola consente l’avvitamento all’interno della guaina metallica, garantendo un abbinamento dotato di una ottima resistenza alla trazione ed alla vibrazione, assicurando nel contempo una perfetta continuità elettrica. L’anello di nylon invece, bloccando esternamente la guaina flessibile, completa l’accoppiamento raccordo-guaina garantendo un grado di protezione IP 67.

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

ammesso in combinazione con guaina protettiva UL

ammesso in combinazione con guaina protettiva FI

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

esecuzione

diritto

forma costruttiva

filettatura interna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

dimensione di collegamento filettatura

PG42

materiale della scatola

ottone

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Cm- Mf 40 Pg42