Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /
Informazioni di prodotto
esecuzione
curva a 90°
forma costruttiva
filettatura esterna
tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola
filettatura
tipo di filettatura
metrico
dimensione di collegamento filettatura
M20×1,5
materiale della scatola
alluminio
superficie
nichelato
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te