Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCMCG10B
Cod. Produttore
CMCG10B
Cod. EAN
8030343023208

Informazioni di prodotto

Raccordo in ottone e curva a 90°in alluminio ispezionabile serie CM continuità metallica IP54
La compatibilità con una gamma molto vasta di guaine rende i raccordi CM i più comuni ed utilizzati in svariati campi di applicazione. In particolare questa curva a 90° è consigliata per l’ispezione e la verifica dei cavi.

dimensione nominale in pollici

1/2 pollice

esecuzione

curva a 90°

forma costruttiva

filettatura esterna

tipo di collegamento del raccordo a vite alla scatola

filettatura

tipo di filettatura

filettatura gas

materiale della scatola

alluminio

superficie

nichelato

Produttore

Raccordo Cm- C 10.B 1/2"