Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARM32
Cod. Produttore
EXARM32
Cod. EAN
8030343150010

Informazioni di prodotto

EXARM - raccordo ad innesto rapido in ottone filetto maschio IP67 ATEX
Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67 ATEX.

in due parti

con filettatura esterna

divisibile

superficie lucidata

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

a innesto

materiale della guarnizione

gomma

Produttore

Raccordo Arm 32 1"