Prodotti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXARM20
Cod. Produttore
ARM20
Cod. EAN
8030343013315

Informazioni di prodotto

Raccordo ad innesto rapido in ottone filetto maschio IP67
Raccordo ad innesto rapido in ottone nichelato filetto maschio IP67.

in due parti

con filettatura esterna

divisibile

superficie lucidata

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

a innesto

materiale della guarnizione

gomma

Produttore

Raccordo Arm 20 1/2"

€ 4,47 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info