Prodotti / Automazione industriale / ATEX Antideflagrante / Raccordi, Morsetti, Utensili e Strumenti /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXEXARG25
Cod. Produttore
EXARG25
Cod. EAN
8030343149915

Informazioni di prodotto

Giunto ad innesto rapido in ottone IP67
Giunto ad innesto rapido in ottone nichelato IP67 ATEX.

in due parti

divisibile

superficie lucidata

materiale

metallo

qualità del materiale

ottone

superficie

nichelato

esecuzione

a innesto

materiale della guarnizione

gomma

Produttore

Raccordo Arg 25