Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TX6BAD1210
Cod. Produttore
6BAD1210
Cod. EAN
8030343137349

Informazioni di prodotto

Riduzione AD per guaine corrugate poliammide IP66
La riduzione è costruita con poliammidi di alta qualità e speciale formulazione. Autoestinguente, priva di alogeni, fosforo e cadmio. Ha un'eccezionale resistenza agli urti ed agli agenti chimici. Impiegata come riduttore delle guaine corrugate nel caso in cui sia necessario ridurre i passaggi da diametro grosso a piccolo. Adatta per installazioni industriali ed elettrotecniche. Compatibile con tutti i raccordi JAW-FIT, particolarmente adatta in combinazione con le forme a T e a Y IP66.

materiale della scatola

plastica

qualità del materiale

poliammide rinforzato con fibra di vetro

superficie

non trattato

esecuzione

diritto

Produttore

Raccordo Adattatore Nero Ip66 1210