Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Teaflex Spa: catalogo guaine e raccordi per impianti elettrici | Rexel
Cod. Rexel
TXCFFAM20
Cod. Produttore
CFFAM20
Cod. EAN
8030343021853

Informazioni di prodotto

Curva in alluminio a 90°filetto femmina IP65
Curva a 90° in pressofusione di alluminio, coperchio laterale d’ispezione con bordino para spruzzo e relativa guarnizione, viti di chiusura in acciaio inox AISI304, filetto femmina - femmina, realizzate per facilitare l’introduzione, lo scorrimento e l’ispezione dei cavi.

senza alogeni

resistente alle intemperie

tipo di montaggio

montaggio a parete/soffitto

tipo di passaggio nella scatola

filettatura

materiale

alluminio

superficie

non trattato

colore

grigio

fissaggio del coperchio

avvitato

Produttore

Raccordo 90° Cffa-M 20X1,5