Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori / Guaine Flessibile Calza in metallo /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
MEPMBVNV-P167
Cod. Produttore
BVNV-P167
Cod. EAN
7630030231131

Informazioni di prodotto

Raccordo DN07 PG16 PA6 BK IP68

Documentazione tecnica

Il raccordo MEPMBVNV-P167 è progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti difficili. Realizzato in PA6, questo raccordo offre una resistenza eccezionale e una protezione IP68, rendendolo ideale per applicazioni in condizioni di umidità e polvere. La sua compatibilità con il formato DN07 e la filettatura PG16 assicurano una connessione sicura e duratura. Scegli questo raccordo per un'installazione elettrica che richiede robustezza e affidabilità.

lunghezza totale

47.5 mm

materiale

poliammide

diametro nominale

25 mm

forma costruttiva

filettatura interna

dimensione di collegamento filettatura

PG16

lunghezza della filettatura

11 mm

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

diritto

grado di protezione (IP)

IP68

tipo di connessione

raccordo a scatto

colore

nero

temperatura di impiego

-40 °C

materiale della filettatura

poliammide

Produttore

ABB

RACCORDO DN07 PG16 PA6 BK IP68