Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /

Cod. Rexel
DK5020-2929N
Cod. Produttore
5020-2929N
Cod. EAN
8033648131128

Informazioni di prodotto

Raccordo a gomito 90°, PG29, filetto maschio plastico, IP66, nero, AD34,5
Raccordi a gomito 90° filetto maschio plastico IP66, colore nero. Realizzati in poliammide. Filettatura PG secondo DIN 40430.

tipo di connessione

filettatura

materiale

poliammide

dimensione nominale in pollici

1 pollice

materiale della filettatura

poliammide

forma costruttiva

filettatura esterna

materiale della guarnizione

senza guarnizione

esecuzione

angolo a 90°

dimensione di collegamento filettatura

PG29

colore

nero

grado di protezione (IP)

IP66

ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA

minimo diametro interno del flessibile

29 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register

diametro nominale

34.5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva UR

lunghezza della filettatura

15 mm

diametro esterno più grande

34.5 mm

altezza totale

65 mm

lunghezza totale

67.5 mm

ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23

temperatura di impiego

120 °C

Produttore

DKC

RACC.GOMITO 90 PG29 AD34,5 NERO IP