Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /
Informazioni di prodotto
grado di protezione (IP)
IP66
esecuzione
diritto
forma costruttiva
filettatura esterna
tipo di connessione
filettatura
dimensione di collegamento filettatura
M25×1,5
materiale del raccordo a vite
poliammide
materiale della guarnizione
senza guarnizione
colore
nero
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
monopezzo
lunghezza totale
47 mm
altezza totale
37 mm
diametro esterno più grande
28.5 mm
minimo diametro interno del flessibile
23 mm
lunghezza della filettatura
13 mm
diametro nominale
tipo di filettatura
metrico
materiale
materiale della filettatura
temperatura di impiego
120 °C
ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te