Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Profilati, Guide, Trecce, Telai /
Informazioni di prodotto
esecuzione
angolo a 90°
grado di protezione (IP)
IP66
colore
nero
materiale
poliammide
forma costruttiva
filettatura esterna
materiale della filettatura
tipo di connessione
filettatura
dimensione di collegamento filettatura
PG21
materiale della guarnizione
senza guarnizione
dimensione nominale in pollici
3/4 di pollice
ammesso in combinazione con guaina protettiva UR
temperatura di impiego
120 °C
ammesso in combinazione con guaina protettiva DIN EN 61386-23
diametro esterno più grande
28.5 mm
altezza totale
56 mm
lunghezza totale
58 mm
diametro nominale
minimo diametro interno del flessibile
23 mm
ammesso in combinazione con guaina protettiva Lloyd’s Register
ammesso in combinazione con guaina protettiva CSA
lunghezza della filettatura
13 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te