Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione di alimentazione
DC
max. corrente d’uscita 1
40 A
resistente a corto circuito
tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz
12 V 24 V
tensione di alimentazione nominale per DC
18 V 28 V
tensione d’uscita regolata
esecuzione del collegamento elettrico
raccordo a vite
montaggio su guida portante possibile
altezza totale
130 mm
larghezza
32 mm
altezza
profondità
125 mm
adatto per funzioni di sicurezza
grado di protezione (IP)
IP20
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te