Prodotti / Automazione industriale / Alimentatori - Trasformatori / Alimentatori / Alimentatori Switching /

Cod. Rexel
CX2904598
Cod. Produttore
2904598
Cod. EAN
4055626156040

Informazioni di prodotto

Alimentatore

Documentazione tecnica

Alimentazione switching QUINT POWER, Connessione a vite, Montaggio su guida DIN, ingresso: 1 fase, uscita: 24 V DC / 2,5 A. Articolo alternativo: 2909576

tipo di tensione di alimentazione

AC

1a tensione d’uscita

24 V 24 V

max. corrente d’uscita 1

2.5 A

tensione d’uscita regolabile

valore nominale tensione d'uscita 1

24 V

valore nominale corrente d'uscita 1

2.5 A

resistente a corto circuito

tensione di alimentazione nominale per AC 50 Hz

100 V 240 V

tensione di alimentazione nominale per AC 60 Hz

100 V 240 V

tensione di alimentazione nominale per DC

110 V 250 V

assorbimento di potenza

0.7 VA

potenza erogata

60 W

stabilizzato

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

montaggio su guida portante possibile

larghezza di montaggio

32 mm

altezza totale

99 mm

larghezza

32 mm

altezza

99 mm

profondità

90 mm

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

QUINT4-PS/1AC/24DC/2.5/SC ALIM. SWI