Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Fischer Tasselli e Fissaggio | Acquista Online | Rexel
Cod. Rexel
FX00507901
Cod. Produttore
00507901
Cod. EAN
8001132079010

Informazioni di prodotto

NP2 NASTRO PREFORATO

Documentazione tecnica

Sistema QUICK-FIX
Sistema per la creazione a misura di mensole, staffaggi e connessioni fra elementi non strutturali



Vantaggi:
  • Verga in acciaio di larghezza 50 mm e spessore 3 mm disponibile di lunghezza 1,2 m e 2 m.
  • La pinza permette di realizzare manualmente staffe di sostegno di qualunque forma e dimensione.
  • Il kit è già completo di pinza e una vasta gamma di minuteria.
  • Sono disponibili le piastrine sagomate per il fissaggio di rubinetti di adduzione con viti autofilettanti.
  • La barra è tacchettata ogni cm per facilitare la realizzazione corretta.


Applicazioni:
  • Mensole per il sostegno di canale elettriche
  • Applicazione a diverse altezze di quadri, derivazioni, lampade
  • Sostegno di tubi e raccordi
  • Collegamento di adduzione idrica su muratura debole che non consente l’utilizzo degli usuali fissaggi
  • Supporto per carichi leggeri dove il cartongesso non garantisca la tenuta o dove non ci sia la possibilità di ancorarsi direttamente
  • Costruzione di strutture in legno non portanti (stand, allestimenti temporanei…)


Funzionamento:
  • Piegare la verga secondo le misure desiderate aiutandosi con le tacche centimetrate sulla verga e con i marcatori sulla pinza.
  • La pinza può essere anche fissata in morsa.

Specifiche tecniche:
  • Dimensioni - b x l - [mm]: 50 x 3;
  • Lunghezza - l - [mm]: 2000;
Riferimenti:
  • EAN: 8001132079010
  • Codice fischer: 507901

Produttore

Quick Fix NP 2 NASTRO PREFORATO

€ 24,76 x 1 Tn.
(Tn.)