Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03206.4
Cod. Produttore
03206.4
Cod. EAN
8007352559295

Informazioni di prodotto

Quadro pannelli 19in 6u 600x514x360mm

Documentazione tecnica

Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 6 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x360mm

numero di porte

1

esecuzione della guida profilata

forma a L

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

colore

grigio

esecuzione

con telaio mobile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di altezza (UA)

6

larghezza

600 mm

altezza

360 mm

profondità

516 mm

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

verniciato

con lamiera per tetto

con pareti laterali

scomponibile

con messa a terra

con porta frontale

Produttore

Quadro pannelli 19in 6u 600x514x360mm