Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03215.4
Cod. Produttore
03215.4
Cod. EAN
8007352559264

Informazioni di prodotto

Quadro pannelli 19in 15u 600x514x760mm

Documentazione tecnica

Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 15 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x760m

numero di porte

1

esecuzione della guida profilata

forma a L

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

colore

grigio

esecuzione

con telaio mobile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di altezza (UA)

15

larghezza

600 mm

altezza

763 mm

profondità

516 mm

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

verniciato

scomponibile

con lamiera per tetto

con porta frontale

con messa a terra

con pareti laterali

Produttore

Quadro pannelli 19in 15u 600x514x760mm