Prodotti / Trasmissione Dati / Armadi e cassette rack / Lan cassette a parete per reti informatiche /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI03212.4
Cod. Produttore
03212.4
Cod. EAN
8007352559257

Informazioni di prodotto

Quadro pannelli 19in 12u 600x514x626mm

Documentazione tecnica

Quadro da parete per installazione di pannelli 19 in fino a 12 unità rack, RAL 7035. Dimensioni 600x514x626mm

numero di porte

1

esecuzione della guida profilata

forma a L

dimensione modulare (norma)

482,6 mm (19 pollici)

colore

grigio

esecuzione

con telaio mobile

grado di protezione (IP)

IP20

numero di unità di altezza (UA)

12

larghezza

600 mm

altezza

630 mm

profondità

515 mm

numero RAL

7035

esecuzione della superficie

verniciato

scomponibile

con porta frontale

con pareti laterali

con lamiera per tetto

con messa a terra

Produttore

Quadro pannelli 19in 12u 600x514x626mm