Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53099000
Cod. Produttore
53099000
Cod. EAN
8012952084504

Informazioni di prodotto

QUADRO 1819 LED 26W CLD CELL INOX

Documentazione tecnica

adatto per numero di corpi luminosi

1

temperatura del colore

4000 K 4000 K

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

corpo luminoso

LED sostituibile

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

classe di protezione

II

con corpo luminoso

grado di protezione (IP)

IP67

Produttore

QUADRO 1819 LED 27W CLD CELL INOX