Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Ausiliari Modulari /

Cod. Rexel
IW7570203
Cod. Produttore
7570203
Cod. EAN
8024873175704
QUADRI DA PARETE MNL030CT7570203 ITALWEBER ELETTRA S.R.L. Classe Etim: EC000261 - Contenitore/armadio vuoto

larghezza

450 mm

altezza

550 mm

profondità

230 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

2

adatto per installazione esterna

possibilità di fissaggio a parete

possibilità di installazione a pavimento

fissaggio al palo

esecuzione della superficie

non trattato

grado di protezione (IP)

IP65

resistenza agli urti

IK07

materiale

plastica

colore

grigio

Produttore

QUADRI DA PARETE MNL030CT