Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tensione d’esercizio per AC 60 Hz
230 V 240 V
tensione d’esercizio per AC 50 Hz
incasso a parete
larghezza
138 mm
portata volumetrica a soffiaggio libero
160 m³/h
altezza
profondità
40 mm
numero di ventilatori
1
numero RAL
7035
potenza nominale
22 W
colore
grigio
tipo di montaggio
fissaggio a vite
tipo di tensione
AC
grado di protezione (IP)
IP32
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te