Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036360
Cod. Produttore
036360
Cod. EAN
3245060363604

Informazioni di prodotto

QUADRI Acc.-Porta interna 500X400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna per quadri 500 x 400 mm. Si montano direttamente all\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035

profondità

36 mm

larghezza

400 mm

altezza

500 mm

esecuzione della superficie

non trattato

esecuzione

porta interna

materiale

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 500X400