Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036364
Cod. Produttore
036364
Cod. EAN
3245060363642

Informazioni di prodotto

QUADRI Acc.-Porta interna 1000X800

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Porta interna per quadri 1000 x 800 mm. Si montano direttamente all\'interno di quadri Atlantic inox e Marina. RAL 7035

profondità

36 mm

larghezza

800 mm

altezza

1000 mm

esecuzione

porta interna

esecuzione della superficie

non trattato

materiale

plastica

colore

grigio

grado di protezione (IP)

IP20

Produttore

QUADRI ACC.-PORTA INTERNA 1000X800