Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE047722
Cod. Produttore
047722
Cod. EAN
3245060477226

Informazioni di prodotto

QUADRI-ACC.GUIDA DIN SIMM.ASOL.P=7,5 L=2M

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Guida DIN asolata simmetrica profondità 7,5 mm, lunghezza 2 m

distanza foro centrale

25 mm

lunghezza

2000 mm

altezza

7.5 mm

spessore del materiale

1 mm

esecuzione

barra cieca 35/7,5 mm

forma del foro

asola

materiale

acciaio

esecuzione della superficie

zincato

Produttore

QUADRI-ACC.GUIDA DIN SIMM.ASOL.P 7,