Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE036446
Cod. Produttore
036446
Cod. EAN
3245060364465

Informazioni di prodotto

QUADRI-ACC.FISS.A PALO PER QUADRI L=300

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Kit fissaggio quadri larghezza 300 mm su palo. Fissaggio verticale o orizzontale. Carico ammissibile 300 kg. Per quadri Atlantic e Marina

profondità

33 mm

larghezza

300 mm

altezza

57 mm

materiale

metallo

esecuzione

profilo di fissaggio

colore

acciaio

Produttore

QUADRI-ACC.FISS.A PALO PER QUADRI L