Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici e Differenziali Modulari /
Informazioni di prodotto
esecuzione
apparecchio base
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz
230 V
tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz
tipo di tensione per l’azionamento
AC
altezza
1796 mm
profondità
250 mm
larghezza
924 mm
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te