Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori / Connettori Circolari- cavi Precablati con connettori /

Cod. Rexel
CX1423980
Cod. Produttore
1423980
Cod. EAN
4055626365978

Informazioni di prodotto

Passaparete
Passaparete, product family: QPD, tipo di connessione: Fili singoli (saldato)/ Connessione IDC, numero poli: 3+PE, M25, Spina, 1 mm² ... 2,5 mm², 690 V, 20 A, PA, nero, con dado QUICKON, codifica: codificato, diametro esterno conduttore: 9 mm ... 14 mm, 2,5 mm², fili tagliati a livello, lunghezza cavo: 0,5 m

Produttore

QPD W3PE2,5 9-14 M25 0,5 BK PASSAPA