Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISL02T02CA06
Cod. Produttore
ISL02T02CA06
Cod. EAN
8017963193481

Informazioni di prodotto

Centralino DC/AC trifase, 2_stringhe / 2_uscite 600V standard
Centralino DC/AC trifase, 2_stringhe / 2_uscite 600V standard

altezza

460 mm

larghezza

340 mm

profondità

143 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

QDC-AC 2IN/2OUT 600V 25A MGT. 16A 3