Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISL02T02CA10
Cod. Produttore
ISL02T02CA10
Cod. EAN
8017963193474

Informazioni di prodotto

Centralino DC/AC trifase, 2_stringhe / 2_uscite 1000V standard
Centralino DC/AC trifase, 2_stringhe / 2_uscite 1000V standard

altezza

460 mm

larghezza

340 mm

profondità

143 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

QDC-AC 2IN/2OUT 1000V 25A MGT. 16A