Prodotti /

Cabur: alimentatori, morsetti, prodotti fotovoltaico | Rexel
Cod. Rexel
CBISL0101CA10
Cod. Produttore
ISL0101CA10
Cod. EAN
8017963159524

Informazioni di prodotto

Centralino DC/AC monofase, 1_stringa / 1_uscita 1000V standard
Centralino DC/AC monofase, 1_stringa / 1_uscita 1000V standard

altezza

460 mm

larghezza

340 mm

profondità

143 mm

grado di protezione (IP)

IP65

Produttore

QDC-AC 1IN/1OUT 1000V 25A DC - 16A