Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0336700000
Cod. Produttore
0336700000
Cod. EAN
4008190033842

Informazioni di prodotto

Q 2 SAK4

Documentazione tecnica

Collegamento trasversale per morsettiere passanti per la ripartizione di potenziale o la trasmissione di segnali.

esecuzione

raccordo trasversale

numero di morsetti cavallottati

2

corrente nominale In

32 A

tipo di montaggio

avvitabile

dimensione modulare

6 mm

colore

grigio

Serie

Serie_SAK