Prodotti /

Cod. Rexel
HUK27007
Cod. Produttore
27007

Informazioni di prodotto

PVC-flach black 4 G 2.5 mm²

Documentazione tecnica

Cavo Tipo Imballo 832

Cavo in bobina 1

tensione nominale U

750.0 V

tensione nominale U0

450.0 V

isolamento filo

PVC

colore del rivestimento

nero

materiale del rivestimento

PVC

numero di fili

4.0

sezione nominale del conduttore

2.5 mm²