Prodotti /

Cod. Rexel
TEXZCPV11V2L5
Cod. Produttore
XZCPV11V2L5
Cod. EAN
3389119640749

Informazioni di prodotto

Cavo pre-cablato XZ - dritto femmina - M12 - 3 fili - cavo 5m

Documentazione tecnica

Il prodotto TEXZCPV11V2L5 è un cavo di alta qualità realizzato in PVC, con una lunghezza di 5 metri e una configurazione a 3 poli. Progettato per un collegamento elettrico sicuro, presenta un connettore M12 femmina su un lato e un altro connettore femmina dall'altro lato. Questo cavo è ideale per applicazioni in sistemi di identificazione a radiofrequenza, garantendo prestazioni affidabili e durature. La sua costruzione in PVC assicura resistenza e flessibilità, rendendolo perfetto per ambienti di lavoro diversi.

numero di poli

3

tipo di cavo

a più fili

corrente nominale In

3 A

lunghezza del cavo

5 m

materiale di rivestimento del cavo

PVC

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

M12

temperatura esterna cavo ammiss., posa fissa

-25 °C

temperatura esterna cavo ammiss., in movimento

-5 °C

disposizione dell'ingresso cavi, lato campo

diritto

tipo di contatto a innesto, lato scatola

femmina (presa)

colore della guaina del cavo

nero

tipo di contatto a innesto, lato campo

femmina (presa)

tensione di dimensionamento

250 V

resistenza di contatto

5 mOhm

esecuzione della linea

a più fili

Serie

Radio_frequency_identification_system_XG

Produttore

PVC FEMM M12 3 FILI LUNGH 5MT